GM D160-3DG-32K Notfræsere til skæring af platter med selvspænding

Art.-nr.: 2301727
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301727
EAN/GTIN 7291075196641
Producentnummer 2301727
L-nummer L24130 67

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 39 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skær (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 3,35 mm, skærebredde min. (CWN) 2,7 mm, navtykkelse (THUB) 2,4 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 39 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,7 mm
  • Navtykkelse (THUB) 2,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GIP -0,40
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 500 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle