GM D160-3DG-32K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2301727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301727
EAN / GTIN 7291075196641
Číslo výrobce 2301727
L-číslo L24130 67

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezné hrany (DC) 160 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 3,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 39 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GIP 3.00E-0.40
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Maximální otácky (otáckyX) 500 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny