Inserto per fresatura SPGT 060304, HU7815

Codice art.: 218305 ALU
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,67 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    11,40 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SPGT 060304
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU7815
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218305 ALU
copia
EAN / GTIN 4045197765451
copia
Codice del produttore 218305 ALU
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
750
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
700
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
600
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]