{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SPGT 060304 | |
| Tipo | ALUMÍNIO | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | HU7815 | |
| Material de corte | HM | |
| Avanço fz por dente | 0,12 mm | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Espessura da placa E | 3,18 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 218305 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197765451 | |
| Número do fabricante | 218305 ALU | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |