{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Schneidplattenbreite | 6 mm | |
| Schneidplattenstärke | 3,18 mm | |
| Schneidplattenlänge | 6 mm | |
| Schneidplattenausführung | neutral | |
| Schneidkantenlänge | 6 mm | |
| Schneidkantenhöhe | 3,18 mm | |
| Schneidplattendurchmesser | 6,35 mm | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Eckenfasenlänge | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanwinkel | 20 Grad | |
| Einstellwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 11 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 11 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 11 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | SPGT 060304 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 2,8 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU7815 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HU7815 | |
| Schneidplattendicke | 3,18 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SP0603043N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | SP0603043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SPGT 060304 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Aluminium; NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Gewicht | 1 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 218305 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197765451 | |
| Herstellernummer | 218305 ALU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |