• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

APMT 100305 TR, HB7515, Modello: ST1400

Codice art.: 215879 ST1400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,51 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    13,76 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215879 ST1400
copia
EAN / GTIN 4045197554475
copia
Codice del produttore 215879 ST1400
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
440
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
310
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
260
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
250
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
230
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
320
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
210
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
210
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.