APMT 100305 TR ST1400

Č. pol.: 215879 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,06 € / ks
  • Od 10 ks
    15,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 068 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100305 TR
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0.1 mm
Hrúbka platne 3,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215879 ST1400
EAN/GTIN 4045197554475

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
440
Oceľ < 750 N/mm²
P
310
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
Oceľ < 1100 N/mm²
P
250
Oceľ < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Poznámka:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pre ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač