{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 15,7 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Sede filettata M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 28,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 29,4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,36 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 10,55 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003 | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
215870 15,7/2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197193025
copia |
|
Codice del produttore |
215870 15,7/2
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |