{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Inserto adatto | AO.T1104 | |
| Angolo γ | 15 grado | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
| Numero di inserti | 9 | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 55 mm | |
| ⌀ Minimo D | 17 mm | |
| ⌀ Massimo D1 | 70 mm | |
| Larghezza smusso ottenibile b | 26,6 mm | |
| Lunghezza smusso ottenibile l | 27,6 mm | |
| Altezza smusso ottenibile h | 7,2 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
| Avanzamento al dente con hmax. | 0,4 mm | |
| Set di viti per inserti | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa per smussi | |
| USP2 | MTC |
| Codice articolo | 215403 15 | |
| EAN / GTIN | 4069515038171 | |
| Codice del produttore | 215403 15 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |