Inserto per fresatura ANGX10T308ZEER, per frese ad alto avanzamento, HB9640, Modello: ST900

Codice art.: 213064 ST900
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,00 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    13,34 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ANGX 10T308ZEER
Modello ST900
Tipo HB9640
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Avanzamento fz per dente 0,9 mm
Spessore inserti S 3.97 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213064 ST900
copia
EAN / GTIN 4062406355449
copia
Codice del produttore 213064 ST900
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
330
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
280
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
240
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti bilaterali a 2 taglienti. I substrati altamente efficienti e le geometrie dei taglienti innovative garantiscono risultati di produzione ottimali.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript