GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9640, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213064 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
875 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER
Typ ST900
Sorte HB9640
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,9 mm
Plattenstärke S 3.97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213064 ST900
EAN / GTIN 4062406355449

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
240
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig 2-schneidige Wendeplatten. Leistungsfähige Substrate und innovative Schneidengeometrien garantieren optimale Fertigungsergebnisse.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript