{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | CVD | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ANGX 10T308ZEER | |
| typ | ST900 | |
| Gatunek | HB9640 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| zalecana głębokość skrawania ap maks. | 0,8 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
| Promień programowany przy ap max | 1,6 mm | |
| posuw fz na ząb | 0,9 mm | |
| grubość płytki S | 3.97 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| promień naroża | 0,8 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 213064 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4062406355449 | |
| Numer producenta | 213064 ST900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |