Pastilha de corte reversível por fresagem ANGX10T308ZEER, para fresa de grande avanço, HB9640, Tipo: ST900

N.º do artigo: 213064 ST900
Desconto
15,84 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,32 € 15,84 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,10 € 13,20 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
579 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ANGX 10T308ZEER
Tipo ST900
Tipo HB9640
Material de corte HM
profundidade de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1 mm
Raio de programação com ap máx. 1,6 mm
Avanço fz por dente 0,9 mm
Espessura da placa S 3,97 mm
Número de trocas/cortes 4
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213064 ST900
EAN/GTIN 4062406355449
Número do fabricante 213064 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
240
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis de 2 arestas de corte de dupla face. Substratos de alto desempenho e geometrias de arestas de corte inovadoras garantem resultados de produção ideais.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados