{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura circolare; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 25 mm | |
Sede filettata M | M8 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 26 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,39 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 8,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo |
213056 16/2
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406566555
copia |
|
Codice del produttore |
213056 16/2
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |