{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | ANGX10T308ZE.R | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Průměr čepele min. D1 | 16 mm | |
| Průměr nákružku D3 | 8,5 mm | |
| Úhel nastavení | 20 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | -10 stupeň | |
| Úhel zanoření max. αmax | 2,39 stupeň | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 8,4 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 26 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 30 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 1 mm | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M8 |
| Katalogové číslo | 213056 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406566555 | |
| Číslo výrobce | 213056 16/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |