GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs 16/2 mm

Art-nr: 213056 16/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Fräsanvändning: Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Ramping; Cirkulärfräsning; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 10 mm
totallängd Ltot 25 mm
Fästgänga M M8
spiralfräsning ⌀ Dmin 26 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 2,39 grad
Rampningslängd L för αmax 8,4 mm
Passande vändskär ANGX10T308ZE.R
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213056 16/2
EAN/GTIN 4062406566555

Benämning

Utförande:

Högmatningsfrässystem för mindre bearbetningsdiametrar och större användningsdjup. Extra effektiv genom det höga skärantalet.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Från samma serie "Power Q" Visa alla
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen