Power Q mini greitaeigė freza su sriegiu, keičiamoms plokštelėms ANGX

Prekės Nr.: 213056 16/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma su sriegiu
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 10 mm
Bendras ilgis Lviso 25 mm
Tvirtinimo sriegis M M8
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 26 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 2,39 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 8,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ANGX10T308ZE.R
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213056 16/2
EAN / GTIN 4062406566555
Gamintojo numeris 213056 16/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigė freza, skirta mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 269028 18 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.