{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
ISO code indexable insert | XDLT 070308 ER | |
Type | ALU | |
Corner radius | 0.8 mm | |
Tipo | HU7810 | |
Materiale da taglio | HM | |
Programming radius at ap max | 1.58 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,85 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,65 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo |
212921 ALU
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197581402
copia |
|
Codice del produttore |
212921 ALU
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |