Fræsevendeskærsplatte XDLT 070308 ER, til FeedKing HPC-fræser, HU7810

Art.-nr.: 212921 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    114,17 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    95,14 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse XDLT 070308 ER
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform kvadratisk
Skærepladebredde 8 mm
Skæreplattetykkelse 3,18 mm
Skærepladelængde 7,24 mm
Skærepladeversion højre
Skærekantlængde 7,24 mm
Skærepladediameter 8 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
ISO-kode XDLT 070308 ER
Monteringshuldiameter 3,18 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse HU7810
Belægning ubelagt
Type HU7810
Skærepladetykkelse 3,18 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter XD0703083R
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 XD0703083R
Beskrivelse, skæreplade XDLT 070308 ER
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale Aluminium; ikke-jernholdige materialer (N)
Toleranceklasse M
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Spåntagningsstrategi HPC
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Vægt 2 g
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212921 ALU
EAN/GTIN 4045197581402
Producentnummer 212921 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1200
Aluminium (med korte spåner)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max