• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytka skrawająca frezowa XDLT 070308 ER, do frezów HPC FeedKing, HU7810

Nr art.: 212921 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,90 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,59 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
617 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta XDLT 070308 ER
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 8 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 7,24 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 7,24 mm
Średnica płytki skrawającej 8 mm
Promień naroża 0,8 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO XDLT 070308 ER
Średnica otworu montażowego 3,18 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7810
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7810
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XD0703083R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 XD0703083R
Oznaczenie płytki skrawającej XDLT 070308 ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212921 ALU
EAN / GTIN 4045197581402
Numer producenta 212921 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1200
aluminium (dające krótki wiór)
N
1500
Al > 10% Si:
N
1100
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.