Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLT 070308 ER, pro frézy FeedKing HPC, HU7810

Artiklové číslo: 212921 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    379,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    316,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XDLT 070308 ER
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 8 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 7,24 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 7,24 mm
Průměr řezných destiček 8 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód XDLT 070308 ER
Průměr Upevňovací díry 3,18 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Povlak bez povlaku
Typ HU7810
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XD0703083R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XD0703083R
Označení řezné destičky XDLT 070308 ER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212921 ALU
EAN / GTIN 4045197581402
Číslo výrobce 212921 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1200
Hliník (krátké třísky)
N
1500
Al > 10% Si
N
1100
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max