{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Codice ISO Inserto | XOMT060310ZZSR | |
Modello | ST900 | |
Tipo | HB4020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio consigliata ap max. | 1 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Raggio programmato con ap max | 2 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,8 mm | |
Spessore inserti S | 3.18 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Raggio di curvatura | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo |
212819 ST900
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197942555
copia |
|
Codice del produttore |
212819 ST900
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |