Plaquette de fraisage XOMT060310ZZSR, pour fraises grande avance, HB4020

Réf.: 212819 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,92 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,44 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
549 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT060310ZZSR
Type ST900
Nuance HB4020
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Avance fz par dent 0,8 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212819 ST900
EAN / GTIN 4045197942555
Réf. fabricant 212819 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
240
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous