XOMT060310ZZSR ST900

Č. pol.: 212819 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,90 € / ks
  • Od 10 ks
    13,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMT060310ZZSR
Typ ST900
Typ HB4020
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 1 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 2 mm
Posuv fz na zub 0,8 mm
Hrúbka platne S 3.18 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212819 ST900
EAN/GTIN 4045197942555

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
330
Oceľ < 750 N/mm²
P
280
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač