• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XOMT060310ZZSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4020

Artiklové číslo: 212819 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    355,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    296,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMT060310ZZSR
Typ ST900
Řezný materiál HB4020
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Rádius pro programování u apmax 2 mm
Posuv fz na zub 0,8 mm
Tloušťka destiček S 3.18 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212819 ST900
EAN / GTIN 4045197942555
Číslo výrobce 212819 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
240
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max