GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZSR, für Hochvorschubfräser, HB4020

Artikel-Nr.: 212819 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,50 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,75 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMT060310ZZSR
Typ ST900
Sorte HB4020
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,8 mm
Plattenstärke S 3.18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212819 ST900
EAN / GTIN 4045197942555
Herstellernummer 212819 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
240
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte