{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Forma del codolo | codolo cilindrico | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 27 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,06 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 9,72 mm | |
Inserto adatto | RD.. 0501 | |
Set di viti per inserti | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 27 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo |
212070 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197192301
copia |
|
Codice del produttore |
212070 16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |