{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 16 mm | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Forma del mango | Mango cilíndrico | |
| Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
| División de los cortes | desigual | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 11 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
| Longitud total Ltot | 80 mm | |
| ⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 27 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
| Fresado circular de taladro ap | 1.1 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 2.06 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 9.72 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | RD.. 0501 | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
| Ángulo de ajuste κ | 15 - 27 grados | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
| Número de artículo | 212070 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197192301 | |
| Número del fabricante | 212070 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |