Inserti auricolari uvex xtra-fit arancione SNR 36 dB taglia L

Codice art.: 2112061
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2112061
copia
EAN / GTIN 4031101569772
copia
Codice del produttore 2112061
copia
Numero-L L01660 24
copia
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • scatola di ricarica uvex xtra-fit
  • L’inserto auricolare monouso preformato ergonomicamente
  • uvex xtra-fit si espande lentamente e si adatta alle dimensioni e alla forma del condotto uditivo.
  • alla dimensione e alla forma del condotto uditivo
  • riduce al minimo le perdite e garantisce una vestibilità e una protezione ottimali.
  • uvex xtra-fit è adatto anche a condotti uditivi di grandi dimensioni.
  • SNR 35dB(A), H=34dB(A), M=33dB(A), L=32dB(A)
  • Codice art. 2112,061
  • Modello arancione, senza cavo
  • Scatola 250 paia
  • sciolto nella scatola di ricarica

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Inserti auricolari
  • Nome dei prodotti: uvex xtra-fit
  • Tipo di prodotto: tappi per orecchie
  • Colore (filtro): arancione
  • Esecuzione: senza cavo
  • Dimensione: L
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 34 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 33 dB
  • Valore L (isolamento acustico a bassa frequenza): 32 dB
  • SNR: 36 dB
  • Riutilizzo: Monouso (NR)
  • Rilevabilità: no
  • Materiale tappi: Poliuretano (PU)