Zátky do uší uvex xtra-fit oranžové SNR 36 dB velikost L

Artiklové číslo: 2112061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce uvex xtra-fit
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 1 paar
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost L
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 36 dB
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2112061
EAN / GTIN 4031101569772
Číslo výrobce 2112061
L-číslo L01660 24
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex xtra-fit refill box
  • Ergonomicky předtvarovaný jednorázový špunt do uší.
  • uvex xtra-fit se pomalu rozpíná a přizpůsobuje se velikosti a tvaru zvukovodu.
  • velikosti a tvaru zvukovodu, čímž se minimalizuje riziko poškození sluchu.
  • minimalizuje netěsnost a zajišťuje optimální přizpůsobení a ochranu.
  • Uvex xtra-fit je vhodný i pro velké zvukovody.
  • SNR 35 dB(A), H=34 dB(A), M=33 dB(A), L=32 dB(A).
  • Art. č. 2112,061
  • Model oranžový, bez šňůrky
  • Krabička 250 párů
  • volně ložené v náplňové krabici

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Jednorázové špunty do uší pro střední a velké zvukovody
  • Barva: oranžová
  • Provedení bez šňůrky
  • 100 párů po dvou

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi měkké a příjemné na nošení

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-2 a doplňkové požadavky na slyšitelnost signálů v železniční infrastruktuře (S), slyšitelnost signálů v silničním provozu (V), slyšitelnost výstražných signálů obecně (W) a slyšitelnost signálů pro strojvedoucí (E)
  • Zvuková izolace 35 decibelů – H: 34 dB, M: 33 dB, L: 32 dB
  • ideálně se přizpůsobí tvaru a velikosti zvukovodu, čímž minimalizuje úniky a zajišťuje tak ideální přilnutí a optimální ochranu

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex xtra-fit
  • Velikost: L
  • SNR: 36 dB
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál ucpávky: Polyuretan (PU)