Bouchons d’oreilles uvex xtra-fit orange SNR 36 dB taille L

Réf.: 2112061
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant uvex xtra-fit
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu paires 1 paire
Couleur orange
Type de produit bouchon antibruit
Réf. L
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 36 dB
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 2112061
EAN / GTIN 4031101569772
Réf. fabricant 2112061
Article hors catalogue L01660 24
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Recharge uvex xtra-fit
  • Le bouchon d’oreille ergonomique préformé à usage unique
  • uvex xtra-fit s’expanse lentement et s’adapte à la taille et à la forme
  • du conduit auditif, minimise les
  • ainsi les fuites et assure une adaptation et une protection optimales.
  • Le uvex xtra-fit convient également aux conduits auditifs de grande taille.
  • SNR 35dB(A), H=34dB(A), M=33dB(A), L=32dB(A)
  • Code art. 2112,061
  • modèle orange, sans cordon
  • Carton de 250 paires
  • en vrac dans la boîte de recharge

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bouchons d’oreille jetables pour conduits auditifs moyens et larges
  • Couleur: orange
  • Modèle sans cordon
  • 100 paires

Caractéristiques de confort

  • très doux et agréable à porter

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et aux exigences supplémentaires relatives à l’audition des signaux dans le domaine ferroviaire (S), à l’audition des signaux dans le domaine routier (V), à l’audition des signaux d’avertissement en général (W) et à l’audition des signaux pour les conducteurs de train (E)
  • Isolation acoustique de 35 décibels – H: 34 dB, M: 33 dB, L: 32 dB
  • s’adapte parfaitement à la forme et à la taille du conduit auditif, réduisant ainsi les fuites pour un ajustement idéal et une protection optimale

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex xtra-fit
  • Réf.: L
  • SNR: 36 dB
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Polyuréthane (PU)

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier