Tapones uvex xtra-fit naranja SNR 36 dB talla L

Número de artículo: 2112061
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante uvex xtra-fit
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 1 par
Color naranja
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño L
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 36 dB
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 2112061
EAN / GTIN 4031101569772
Número del fabricante 2112061
Número L L01660 24
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • caja de recambio uvex xtra-fit
  • El tapón desechable ergonómicamente preformado
  • uvex xtra-fit se expande lentamente y se adapta al tamaño y la forma del canal auditivo
  • al tamaño y la forma del canal auditivo, minimizando
  • minimiza las fugas y garantiza un ajuste y una protección óptimos.
  • El uvex xtra-fit también es adecuado para conductos auditivos grandes.
  • SNR 35dB(A), H=34dB(A), M=33dB(A), L=32dB(A)
  • N.° de artículo 2112,061
  • Modelo naranja, sin cordón
  • caja 250 pares
  • suelto en la caja de recambio

Característica:

Características generales

  • Tapones auditivos desechables para conductos auditivos medianos y grandes
  • Color: naranja
  • Modelo sin cordón
  • 100 pares

Características de confort

  • muy suave y cómodo de llevar

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 352-2 y los requisitos adicionales relativos a la audición de señales en la infraestructura ferroviaria (S), la audición de señales en el tráfico rodado (V), la audición de señales de advertencia en general (W) y la audición de señales para maquinistas (E)
  • Aislamiento de 35 decibelios – H: 34 dB, M: 33 dB, L: 32 dB
  • Se adapta perfectamente a la forma y el tamaño del conducto auditivo, lo que minimiza las fugas y garantiza un ajuste ideal y una protección óptima

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex xtra-fit
  • Tamaño: L
  • SNR: 36 dB
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Detectabilidad: no
  • Material tapones: Poliuretano (PU)