Fresa in HMI Composite, taglio a tirare, esecuzione diamantata, ⌀ h10 DC: 12mm

Codice art.: 209546 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 8
  • Angolo dell’elica: 8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 8
Angolo dell’elica 8 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 11,6 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,24 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in GFRP CFRP 0,038 mm
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209546 12
copia
EAN / GTIN 4062406362348
copia
Codice del produttore 209546 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
PEEK CF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
195
CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
145
GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
145
Grafite
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Materiale ibrido
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente di ultima generazione specificamente progettato per garantire una lavorazione ottimale dei materiali compositi.
Lunghezze simili a DIN 6527, esecuzione lunga.
Con spirale a destra, taglio a tirare per impiego normale.