• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI Composite, corte traccionante, diamante, ⌀ h10 DC: 12mm

Número de artículo: 209546 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Diamante (D)
Número de cortes activos (circunferencial) Z 8
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 8 grados
Clase de tolerancia h10
Ancho del chaflán angular 0,24 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 36 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 12 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 26 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,038 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 11,6 mm
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 8
Material de corte, denominación del fabricante VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in PRFV, PRFC
Interfaz Punto de separación 1
Peso 160 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color negro
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 209546 12
EAN / GTIN 4062406362348
Número del fabricante 209546 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb, sandwich
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hybrid
N
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado específicamente para el mecanizado óptimo de materiales o materiales compuestos.
Longitud constructiva similar a DIN 6527 larga.
Espiral a la derecha, corte traccionante para uso normal.