• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza Composite tažený řez, diamant, ⌀ h10 DC: 12mm

Artiklové číslo: 209546 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Diamant (D)
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel šroubovice 8 stupně
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,24 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 36 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 26 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,038 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser Composite ziehender Schnitt
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11,6 mm
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 8
Řezné materiály, označení výrobce VHM DIAMANT
Vorschub pro Zahn in GFK CFK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 160 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek černá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 209546 12
EAN / GTIN 4062406362348
Číslo výrobce 209546 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb sendvič
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Specificky dále vyvinutý břit nástroje pro optimální obrábění kompozitních materiálů.
Konstrukční délka jako DIN 6527 dlouhá.
Pravá spirála, tažený řez pro normální použití.