VHM-rezkar, kompozit, vlečno rezkanje, Diamant, ⌀ h10 DC: 12mm

Št. art.: 209546 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 8
  • Kot spirale: 8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 8
Kot spirale 8 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 1×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 36 mm
⌀ sprostitve D1 11,6 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,24 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v GFK CFK 0,038 mm
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 209546 12
EAN/GTIN 4062406362348
Številka proizvajalca 209546 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb sendvič
N
195
CFK
N
145
GFK, CFK
N
145
Grafit
N
200
Hibrid
N
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specifično izboljšano rezilo orodja za optimalno obdelavo kompozitnih materialov.
Dolžina podobna DIN 6527 dolgi.
Spirala v desno, vlečno rezkanje za običajno uporabo.