Sbavatore a spingere e tirare in HMI, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 208180 3
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
⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,05
Numero denti Z 4
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,25×L2 per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Fresatura a smussare avanti e indietro 45
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 10 mm
⌀ D1 +0,05 2,2 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Forma a punta
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208180 3
copia
EAN / GTIN 4045197198358
copia
Codice del produttore 208180 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
115
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
65
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
65
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
35
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
40
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo extralungo.
Testa doppiamente rettificata con angolo di 45°.

Uso:

Per sbavature a spinta e in tiro e per smussare anche in punti di difficile accesso.
Particolarmente adatto per lavori di profilatura.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript