{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 3 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,05 | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,25×L2 kod obodnog glodanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Glodala s radijusom | unaprijed i unatrag 45 | |
| A +0,5 | 2 mm | |
| L4 +0,5 | 10 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 2,2 mm | |
| Ukupna duljina L | 75 mm | |
| Oblik | šiljasto | |
| ⌀ drške Ds | 4 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
| Broj artikla | 208180 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197198358 | |
| Broj proizvođača | 208180 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |