{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza | |
| Danga | TiAlN | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 3 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Bendras ilgis L | 75 mm | |
| Koto skersmuo DS | 4 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Šlapias, min. | ribotai tinka | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 2 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 1 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,25×L2 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00400105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 4 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 60,5 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Viršutinis matmuo | 0,05 mm | |
| Apatinis matmuo | −0,05 mm | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 2,2 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Įrankių naudojimo grupė | N | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | plienas < 900 N/mm2 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| viršutinis matmuo nominalusis skersmuo | 0,05 mm | |
| apatinio matmens nominalusis skersmuo | −0,05 mm | |
| Veikimo ilgis | 18 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 12 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | profilinis frezavimas (FPR) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas |
| Produkto numeris | 208180 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197198358 | |
| Gamintojo numeris | 208180 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |