TKM-purseenpoistojyrsin 3 mm

Tuote nro.: 208180 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 415 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ±0,05
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ ±0,05
HammaslukuZ 4
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,25×L2 särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Viistejyrsintä eteen- ja taaksepäin 45
L2 +0,5 2 mm
L4 +0,5 10 mm
⌀ D1 +0,05 2,2 mm
Kokonaispituus L 75 mm
Muoto terävä
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208180 3
EAN / GTIN 4045197198358

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
65
Teräs < 750 N/mm²
P
65
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin pitkä varsiosa.
Kaksoishiottu kärkiosa, 45°:n kulma.

Käyttö:

Etu- ja takapinnan purseenpoistoon sekä viistämiseen myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
Sopii erinomaisesti muotojen työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin