Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Codice art.: 205550 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 42 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 11,1 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,6 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,065 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205550 12
copia
EAN / GTIN 4045197814203
copia
Codice del produttore 205550 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
160
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
110
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
50
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
35
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
200
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione mediante substrato a grana ultrafinissima.
Avanzamento al dente fino a 0,1 mm con una profondità di massimo 2×D (nella scanalatura piena).

Vantaggi:

La geometria dell'utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite le scanalature piatte. Questo rende l'utensile estremamente stabile al suo interno. Angolo di penetrazione fino a 10° grazie a un'ampia posizione libera frontale.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript