• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Steel SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Nr art.: 205550 12
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
641 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
5
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
26 mm
Długość całkowita L
83 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
42 stopni
Klasa tolerancji
d11
Szerokość sfazowania naroży
0,6 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
36 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,09 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,065 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01201005
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
12
Długość chwytu LS
46 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Steel
Oznaczenie producenta
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
11,1 mm
Długość ramienia
36 mm
kąt zagłębiania
10 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
5
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
NR
Podziałka ostrzy
Nierówne
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
5
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM ALCRN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
36 mm
Długość funkcjonalna
36 mm
Masa
112 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
DIN 6527
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205550 12
EAN / GTIN 4045197814203
Numer producenta 205550 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Nowy profil podziału wióra zoptymalizowany dodużych wartości przesuwu. Ulepszona ochrona dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi skrawających. Niesamowita odporność na złamanie dzięki zastosowaniu substratów oultradrobnym ziarnie.
Możliwy posuw na ząb do 0,1 mm przy głębokości do 2×D (w pełnym materiale).

Zaleta:

Geometria narzędzia pozwala na uzyskanie szczególnie ciasno zwiniętych wiórów, odprowadzanych przez płaskie niecki rowków wiórowych. Tym samym uzyskuje się dużą sztywność frezu. Możliwe jest uzyskanie kąta zagłębienia do 10°.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej, zwłaszcza nadają się do obróbki rowków.