• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Cod articol.: 205550 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 26 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 42 grade
Clasa de toleranţă d11
Lăţime teşitură 0,6 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 36 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,09 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 18 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 26 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,065 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 12
Lungimea tijei LS 46 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11,1 mm
Lungime umăr 36 mm
Unghi de pătrundere 10 grade
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului NR
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 5
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 36 mm
Greutate 112 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 205550 12
EAN / GTIN 4045197814203
Număr producător 205550 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu tip nou de profil randalinat, optimizat pentru rate de avans mai mari. Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.
Avans per dinte posibil până la 0,1 mm, la o adâncime de până la 2×D (în canalul complet).

Avantaj:

Geometria sculei permite obţinerea de aşchii , cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmătoarele de aşchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil. Unghi de pătrundere posibil până la 10°, datorită degajării frontale mari.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.