Fresa per finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Codice art.: 204015 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 7
Angolo dell’elica 45 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,081 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 204015 10
copia
EAN / GTIN 4045197954510
copia
Codice del produttore 204015 10
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
360
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
340
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
300
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
290
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
130
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
100
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
300
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.
Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.
Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo variabile.
Per la contornatura come fase di finitura.
Adatto per la lavorazione di titanio e leghe di titanio.

Nota:

Riaffilatura a partire da ⌀ DC = 6 mm.
ae max. = 0,1×D

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript