• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa per finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Codice art.: 204015 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Steel
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00800105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0080 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 8 mm
Lunghezza codolo 37 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità S (materiali difficilmente truciolabili)
Materiali da taglio, codice produttore VHM ALCRN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 8 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza f8
Lunghezza tagliente 24 mm
Lunghezza della testina 24 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Qualità di bilanciamento G 2,5 mit HA
Angolo di riavvolgimento 45 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Angolo di immersione 0 grado
Profondità di immersione, max. 0 mm
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 7
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 7
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 45 grado
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Raggio di punta 0 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento es. orizzontale
Numero di scanalature per i trucioli 7
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 24 mm
Lunghezza complessiva 68 mm
Lunghezza funzionale 68 mm
Peso 46 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Lettera di stampo numero standard N
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 8 mm; 24 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 204015 8
EAN / GTIN 4045197954503
Codice del produttore 204015 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
340
Acciaio < 900 N/mm²
P
300
Acciaio < 1100 N/mm²
P
290
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.
Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.
Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo variabile.
Per la contornatura come fase di finitura.
Adatto per la lavorazione di titanio e leghe di titanio.

Nota:

Riaffilatura a partire da ⌀ DC = 6 mm.
ae max. = 0,1×D

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Steel" Visualizza tutto