• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK dokončovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 204015 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída f8
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 39 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,081 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Mokré maximální omezené použití
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 41 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 7
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 7
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 80 mm
Hmotnost 83 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 204015 10
EAN / GTIN 4045197954510
Číslo výrobce 204015 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
290
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování.
Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Pro obvodové frézování při dokončování.
Vhodné pro obrábění titanu a slitin titanu.

Poznámka:

Přebrušování je možné od ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,1×D