• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

SLS MULTIGRIP PLIER 250MM

Codice art.: 180.CPESLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, rosso Flame red
Serie SLS
Parte descritta Griff; Griff
Denominazione originale prodotto Verstellbare Zange verchromt SLS
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Forma ganasce/forchetta ultrasottili
Lunghezza ganasce/forchetta 58 mm
Larghezza ganasce / forchetta 27 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 8 mm
Apertura max 34 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Con molla
Esecuzione impugnatura Impugnatura bicomponente
Materiale impugnatura gomma; plastica
Caratteristiche maniglia Es. antiscivolo; Es. ergonomica
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Impugnatura presente
Caratteristiche Regolazione rapida
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva 250 mm
Peso totale 385 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 180.CPESLS
EAN / GTIN 3662424028311
Codice del produttore 180.CPESLS
Numero-L L60130 8039
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Ideale per un accesso difficile: ganasce lunghe e sottili
  • Doppio trattamento termico delle ganasce: alta resistenza all'usura, durezza 60/62 HRc
  • cromato.

Proprietà:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 385