{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, nero | Nero intenso | |
| Serie | SLS | |
| Denominazione originale prodotto | Schlosserhammer Graphitstiel SLS 200 g | |
| Colore | nero | |
| Materiale testa | acciaio | |
| Superficie | es. verniciata | |
| Dimensioni binari | es. angolare | |
| Altezza testa | 19 mm | |
| Lunghezza complessiva | 280 mm | |
| Lunghezza della testina | 96 mm | |
| Unità peso senza manico | sistema metrico | |
| Peso senza manico | 200 g | |
| Protezione del manico | sì | |
| Tipo | acciaio | |
| Lunghezza, Manico | 184 mm | |
| Esecuzione | manico bicomponente | |
| Materiale, Manico | fibra di vetro; plastica | |
| Nocciolo | nessuno | |
| Superficie | con rivestimento | |
| Tipo di prodotto | martello per meccanica | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 205C.20SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029530 | |
| Codice del produttore | 205C.20SLS | |
| Numero-L | L60130 9047 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |