SLS BRASS MALLET - END 40MM

Codice art.: 208A.40CBASLS
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
Diametro superficie battente 40 mm
Materiale inserto plastica
Materiale corpo acciaio
Stampo a superficie battente es. tonda
Serie SLS
Denominazione originale prodotto Kunststoffhammer SLS 40 mm
Imballaggio singoli
Protezione del manico sì
Tipo acciaio
Cassettiere sì
Inserto per mazze 1
Colore rosso; trasparente
Materiale, Manico legno
Finitura, Manico es. rettificata
Tipo di prodotto mazza
Peso totale 640 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208A.40CBASLS
EAN / GTIN 3662424029622
Codice del produttore 208A.40CBASLS
Numero-L L60130 10950
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Martello in plastica ″Serie pesante″ con pezzo centrale in acciaio
  • Le combinazioni con attacchi montati sono offerte in piccolo numero. Tuttavia, puoi assemblare il tuo martello di plastica selezionando un pezzo centrale e due attacchi.

Proprietà:

  • d [mm]: 40
  • Descrizione: laiton
  • [kg]: 0,640