SLS LED PENCIL TORCH

Codice art.: 779.PBTSLS
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
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Durata 3,5 h
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Grado di protezione IP IP65
Flusso luminoso max. ϕ 110 lm
Intensità di illuminazione max. E 2.304 lx
Potenza luminosa 3 W
Durata illuminazione max. 3,5 h
Distanza di illuminazione max. 48 m
Denominazione originale prodotto LED Stiftlampe SLS
Imballaggio singoli
Alimentazione Funzionamento a batteria
Colore grey; red
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada tascabile
Materiale alluminio
Peso totale 160 g
Luminosità regolabile no
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 779.PBTSLS
EAN / GTIN 3662424051968
Codice del produttore 779.PBTSLS
Numero-L L60130 9344
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione di ″torsione″ della corda aggraffata scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'attrezzo
  • 1 LED 3W
  • 110 lumen
  • 2 304 lux a 0,5 m
  • Gamma luminosa massima: 48 m
  • Tempo di combustione: 3,5 ore
  • Titolo di resistenza: IP65
  • Fornito con: 2 batterie AAA

Proprietà:

  • Peso in grammi: 160